• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Reduzierhülse SK / MK für Anzugsgewinde, Form A, BT 50, MK innen: 2

Artikel-Nr.: 303097 2

Variante und Stückzahl wählen

MK innen Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff nein
Aufnahmetyp Steilkegel
Aufnahmeform MAS BT
Aufnahmeausführung dimensionslose Nenngröße ohne Kühlung
Aufnahmegröße, dimensionslos 50
Aufnahmeart Zapfen
Länge Schaft LS 22 mm
Schnittstelle maschinenseitig BT 50
mit Plananlage nein
Schnittstelle werkstückseitig MK 2
Adapter Seite 1 BT 50
Adapter Seite 2 MK 2
Auskraglänge A 60 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D 32 mm
Rundlaufgenauigkeit 8 µm
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 15000 min-1
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Werkzeugaufnahmen-Adapter
Länge gesamt L 161,8 mm
Höhe gesamt H1 32 mm
Breite gesamt B1 32 mm
Norm DIN 6383; ISO 7388-2; JIS B6339
Form A
mit Gewinde ja
mit Bohrung für RFID-Datenträger nein
Innenkühlung möglich nein
Material Stahl
Oberflächenbehandlung geschliffen
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 303097 2
EAN / GTIN 4062406109424
Herstellernummer 303097 2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Innen und Außen geschliffen.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit MK-Schaft.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760308806.