• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Adattatore SK / CM per filetto di serraggio, Forma A, BT 50, CM interno: 4

Codice art.: 303097 4
Sconto
107,46 €
Prezzo per 1 articolo
Prezzo valido fino al 22 nov 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
29 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

CM interno Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante no
Ingresso del lubrorefrigerante senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante senza uscita del lubrorefrigerante
Posizione delle interfacce Lato macchina; Lato pezzo
Tipo di attacco Cono verticale; Cono Morse CM
Codifica punti di attacco SKG05005185; MKG00402085
Modulo di attacco MAS BT; Con filetto di serraggio
Versione attacco Misura nominale adimensionale senza raffreddamento; Misura nominale adimensionale senza raffreddamento
Dimensione attacco, adimensionale 50; 4
Tipo di attacco Attacco; Foro (attacco interno)
Lubrorefrigerante no
Denominazione originale prodotto Reduzierhülse SK / MK
Interfaccia lato macchina BT 50
Interfaccia lato del pezzo MK 4
Adattatore lato 1 BT 50
Adattatore lato 2 MK 4
Sporgenza A 70 mm
Diametro esterno lato pezzo D 48 mm
Precisione di concentricità radiale 8 µm
Qualità di equilibratura G con numero di giri G 6,3 con 15000 min-1
Interfaccia Attacco 1; Attacco 2
Tipo di prodotto Adattatore portautensili
Lunghezza complessiva L 171,8 mm
Normativa DIN 6383
Forma A
Trattamento delle superfici es. rettificata
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 303097 4
EAN / GTIN 4062406109448
Codice del produttore 303097 4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Rettificati all’interno e all’esterno.

Uso:

Per il serraggio di utensili con CM.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 − 308806.