Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Portsculă cu reducţie SK / CM pentru filet de strângere, forma A, BT 50, MK interior: 2

Cod articol.: 303097 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire nu
Tip prindere Con cu înclinare mare
Formular de înregistrare MAS BT
Design de montare Dimensiune nominală adimensională fără răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 50
Tip de prindere Cep
Lungimea tijei LS 22 mm
Interfață pe partea utilajului BT 50
cu sistem de planuri nu
Interfață pe partea piesei de prelucrat CM 2
Adaptor pagina 1 BT 50
Adaptor pagina 2 CM 2
Lungime activă A 60 mm
Diametruul exterior pe partea sculei D 32 mm
Concentricitate 8 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 15000 min-1
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Adaptor portsculă
Lungimea totală L 161,8 mm
Înălţimea totală H1 32 mm
Lăţime totală B1 32 mm
Standard DIN 6383; ISO 7388-2; JIS B6339
Formă A
Cu filet da
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID nu
Răcirea internă este posibilă nu
Material oțel
Suprafeţe tratate rectificat
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 303097 2
EAN / GTIN 4062406109424
Număr producător 303097 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Rectificat pe interior şi pe exterior.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă conică Morse.

Accesorii opţionale:

Şuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308760308806.