• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Mandrino idraulico sottile Master Chuck, SK 40 A = 80, ⌀ di serraggio D1: 18mm

Codice art.: 302070 18
Sconto
409,34 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ di serraggio D1 18 mm
Adattatore SK 40 A = 80
Norma attacco ISO 7388-1
Forma ADB
Passaggio interno per LR
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HPC; HSC
Sporgenza totale Dim. A 80 mm
⌀ D2 33 mm
⌀ Esterno D 42 mm
Foro Balluffchip si
Tipo di prodotto Mandrino idraulico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 302070 18
EAN / GTIN 4067263265160
Codice del produttore 302070 18
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Struttura sottile (profilo di 4,5°, rapporto 1:1 con il profilo di calettamento a norma DIN 69882-8).
  • Con foro Balluffchip / RFID.
  • Possibilità di regolazione assiale della lunghezza, corsa di regolazione 10 mm.
  • È possibile utilizzare le bussole di riduzione.
  • Termostabile fino a 120 °C per più di 4 ore.
  • Operazioni di serraggio fino a 10 volte superiori rispetto a un mandrino idraulico standard.
  • Vite di serraggio con coppia di serraggio molto bassa per una maggiore facilità di utilizzo.
  • Nuovo sistema di serraggio idraulico brevettato per una concentricità d’eccellenza affidabile e duratura.

Uso:

In particolare nella realizzazione di utensili e stampi. Laddove è richiesto un minore ingombro bordi. Per foratura, alesatura e fresatura. Per il serraggio di utensili con tolleranza codolo h6.

Accessori speciali:

Codolo (AB) n. art. 308600308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820308835, bussole di riduzione n. art. 302135302187.

Warning:

Uso previsto
  • Mandrino idraulico per il serraggio di utensili a rotazione simmetrica.
  • Per uso industriale.
  • Rispettare la profondità di serraggio minima.
  • In caso di utilizzo di strutture speciali, prestare attenzione alle indicazioni differenti dei disegni.
  • Rispettare il numero massimo di giri di esercizio e, se necessario,
  • adattarlo alle singole circostanze.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Non utilizzare in zone ad alto contenuto di polveri, gas, vapori o solventi infiammabili.
  • Non combinare le prolunghe.
  • Non utilizzare per il serraggio di pezzi.
  • Non riscaldare con un apparecchio di calettamento.

Download & documenti

Prodotti correlati