Hydrodehnspannfutter schlank Master Chuck, SK 40 A = 80, Spann-⌀D1: 18mm

Artikel-Nr.: 302070 18
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀D1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp Steilkegel; Zylinderschaft
Trennstellenkodierung SKG04001795; ZYL01800175
Aufnahmeform Steilkegel DIN ISO 7388-1; glatter Schaft
Aufnahmeausführung dimensionslose Nenngröße mit Kühlung; metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 18 mm
Aufnahmegröße, dimensionslos 40
Aufnahmeart Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme)
Durchmesser Schaft DS 18 mm
Kühlschmierstoff ja
Serie Master Chuck
EX-Bereich nein
Schnittstelle maschinenseitig SK 40
Spanndurchmesser min. D1 18 mm
Spanndurchmesser max. D1 18 mm
Auskraglänge A 80 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D 42 mm
Drehzahl max. 25 000 min-1
Rundlaufgenauigkeit 3 µm
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Zerspanungsstrategie HPC; HSC
Bauform schlank
inklusive Längeneinstellschraube ja
Verstellweg V 10 mm
Gewinde G; M M16
Durchmesser außen 2 werkzeugseitig D2 33 mm
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Hydrodehnspannfutter
Länge gesamt L 148,4 mm
Norm DIN 69882-8; ISO 7388-1
Form ADB
mit Gewinde ja
mit Bohrung für RFID-Datenträger ja
Innenkühlung möglich ja
Material Stahl
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 302070 18
EAN / GTIN 4067263265160
Herstellernummer 302070 18
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Schlanke Bauform (4,5°-Kontur, 1 zu 1 Schrumpfkontur nach DIN 69882-8).
  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bphrung.
  • Axiale Längenverstellung, Verstellweg 10 mm.
  • Verwendung von Reduzierhülsen möglich.
  • Temperaturbeständig bis zu 120°C über 4 Stunden.
  • Bis zu 10x mehr Spannvorgänge möglich, gegenüber eines Standard-Hydrodehnspannfutters.
  • Sehr geringes Anzugsdrehmoment der Spannschraube - einfaches Handling.
  • Patentiertes neues Hydrodehnspannsystem - Verlässlicher, dauerhafter Premium-Rundlauf.

Verwendung:

Besonders im Werkzeug- und Formenbau. Dort wo reduzierte Störkontur gefordert ist. Zum Bohren, Reiben und Fräsen. Zum Spannen von Werkzeugen mit Schaft-Toleranz h6.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835, Reduzierhülsen Nr. 302135 – 302187.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Hydrodehnspannfutter zum Spannen rotationssymmetrischer Werkzeuge.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Mindesteinspanntiefe beachten.
  • Bei Verwendung von Sonderkonstruktionen, abweichende Zeichnungsangaben beachten.
  • Maximale Betriebsdrehzahl beachten und ggf.
  • den individuellen Gegebenheiten anpassen.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Nicht in Bereichen mit hohem Staubanteil, brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln verwenden.
  • Verlängerungen nicht kombinieren.
  • Nicht für Werkstückspannung verwenden.
  • Nicht mit einem Schrumpfgerät erwärmen.