Hydraulické upínací pouzdro úzké Master Chuck, SK 40 A = 80, ⌀ upnutí D1: 18mm

Artiklové číslo: 302070 18
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
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Strmý kužel; Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa SKG04001795; ZYL01800175
Formulář záznamu Strmý kužel DIN ISO 7388-1; Hladký dřík
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; metrické
Velikost upínače, metrická 18 mm
Velikost upínače, bezrozměrná 40
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Průměr hřídele DS 18 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Chuck
oblast EX ne
Rozhraní na straně stroje SK 40
Upínací průměr min. D1 18 mm
Upínací průměr max. D1 18 mm
Nepodepřená délka A 80 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 42 mm
Otáčky max. 25 000 min-1
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění HPC; HSC
Konstrukce Úzké
Včetně šroubu pro nastavování délky ano
Dráha přestavení V 10 mm
Závit G; M M16
Vnější průměr 2 na straně nástroje D2 33 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu hydraulické pouzdro
Celková délka L 148,4 mm
Norma DIN 69882-8; ISO 7388-1
Tvar ADB
Se závitem ano
S otvorem pro RFID nosiče dat ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Materiál ocel
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 302070 18
EAN / GTIN 4067263265160
Číslo výrobce 302070 18
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Úzká konstrukce (kontura 4,5°, kontura smrštění 1 ku 1 podle DIN 69882-8).
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.
  • Axiální přestavení délky, dráha nastavení 10 mm.
  • Lze použít redukční pouzdra.
  • Teplotní odolnost až 120 °C po dobu 4 hodin.
  • Až 10× více upínacích operací v porovnání se standardním hydraulickým pouzdrem.
  • Velmi nízký utahovací moment upínacího šroubu – snadná manipulace.
  • Patentovaný nový hydraulický upínací systém – spolehlivá, trvalá, prvotřídní obvodová házivost.

Použití:

Zvláště ve výrobě nástrojů a forem. Tam, kde je vyžadována redukce rušivých kontur. K vrtání, vystružování a frézování. K upínání nástrojů s tolerancí stopky h6.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro tažný čep č. 308820 – 308835, redukční pouzdro č. 302135 – 302187.

Warning:

Stanovené použití
  • Hydroelastické upínací sklíčidlo pro upínání rotačně symetrických nástrojů.
  • Pro průmyslové použití.
  • Dodržujte minimální hloubku upnutí.
  • Při použití speciálních konstrukcí dodržujte rozdílné údaje na výkresu.
  • Dodržujte maximální provozní otáčky a případně
  • přizpůsobte se individuálním okolnostem.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nepoužívejte v oblastech s vysokým podílem prachu, hořlavých plynů, par nebo rozpouštědel.
  • Prodloužení nekombinujte.
  • Nepoužívejte pro upínání obrobků.
  • Neohřívejte pomocí smršťovacího zařízení.