• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Mandrino idraulico corto, pesante, Forma ADB, SK 50, ⌀ di serraggio D1: 32mm

Codice art.: 302025 32
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
56 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Passaggio interno per LR: sì, con max. 80 bar
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 15000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ di serraggio D1 32 mm
Adattatore SK 50
Norma attacco ISO 7388-1
Forma ADB
Passaggio interno per LR sì, con max. 80 bar
Qualità equilibratura G con numero di giri G 6,3 con 15000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC
Sporgenza totale Dim. A 81 mm
⌀ Esterno D 72 mm
Lunghezza utile L1 52 mm
Bussola di riduzione adatta 302180; 302175
Tipo di prodotto Mandrino idraulico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 302025 32
EAN / GTIN 4045197146076
Codice del produttore 302025 32
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Concentricità ≤ 3 µm.
  • Con foro Balluffchip / RFID.
  • Possibilità di regolazione assiale della lunghezza (corsa di regolazione 10 mm).
  • Flessibile grazie all’impiego di bussole di riduzione.
  • Pressione del lubrorefrigerante fino a 80 bar.

Uso:

Per la foratura, alesatura e fresatura di finitura.

Accessori speciali:

Codolo (AB) n. art. 308600308806, chiave di serraggio AB n. art. 308810308830, Dim. 12; 20;32; bussole di riduzione n. art. 302135302187.

Nota:

V = Corsa di regolazione max!

Download & documenti

Prodotti correlati