{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 32 mm | |
Laikiklis | SK 50 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Vidinis aušinimas | taip, su maks. 80 bar | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 15000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 81 mm | |
Išorinis ⌀ D | 72 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 52 mm | |
tinkama pereinamoji įvorė | 302180; 302175 | |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |
Produkto numeris | 302025 32 | |
EAN / GTIN | 4045197146076 |