{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 32 mm | |
Upínač | SK 50 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Vnútorné chladenie | áno, s max. 80 bar | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 81 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 72 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 52 mm | |
vhodná redukčná objímka | 302180; 302175 | |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 302025 32 | |
EAN/GTIN | 4045197146076 |