{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 32 mm | |
Sovitin | SK 50 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | ADB | |
Sisäjäähdytys | kyllä, enint. 80 baaria | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 15000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Ulkonema A-mitta | 81 mm | |
Ulko-⌀ D | 72 mm | |
Hyötypituus L1 | 52 mm | |
Sopiva kavennusholkki | 302180; 302175 | |
Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka |
Tuotekoodi | 302025 32 | |
EAN / GTIN | 4045197146076 |