Pinzetta isolata per uso generico, 150 mm

Codice art.: 2820VTEE
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2820VTEE
EAN / GTIN 7314150121939
Codice del produttore 2820VTEE
Produttore/persona responsabile SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descrizione

Descrizione:

  • Isolamento rivestito a fuoco
  • Isolamento a 2 strati, con codice colore per maggiore sicurezza
  • Per lavori su apparecchiature sotto tensione fino a 1000 V secondo la norma IEC 60900
  • Rivestimento a 2 strati con colori diversi per indicare la sicurezza d’uso: sicuro o pericoloso
  • Questo dispositivo offre protezione e un sistema ottico di segnalazione
  • Se lo strato esterno viene danneggiato, il colore più chiaro sottostante diventa visibile e avverte l’operatore
  • Ogni utensile viene sottoposto a un test di 10 secondi a 10.000 V al termine del processo di produzione

Proprietà:

  • Larghezza punta, mm: 3 mm
  • Spessore punta, mm: 1,30 mm
  • Lunghezza: 145 mm
  • Peso: 50 g
  • Altezza del prodotto: 20 mm
  • Lunghezza del prodotto: 180 mm
  • Peso: 0,0550 kg
  • larghezza prodotto: 37 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello

Disponibilità