Isoleret pincet til almindeligt brug, 150 mm

Art.-nr.: 2820VTEE
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2820VTEE
EAN/GTIN 7314150121939
Producentnummer 2820VTEE
Producent/ansvarlig person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Brandbeskyttet isolering
  • 2-lags isolering, farvekodet af sikkerhedshensyn
  • Til arbejde på udstyr under spænding op til 1000 V iht. IEC 60900
  • 2-lags belægning i forskellige farver, der angiver anvendelsessikkerheden: sikkert eller farligt
  • Denne giver beskyttelse og et optisk advarselssystem
  • Hvis det ydre lag beskadiges, kommer den lysere farve nedenunder til syne og advarer operatøren
  • Hvert værktøj testes ved afslutningen af fremstillingsprocessen i 10 sekunder ved 10.000 V

Egenskab:

  • Spidsbredde, mm: 3 mm
  • Spidstykkelse, mm: 1,30 mm
  • Længde: 145 mm
  • Vægt: 50g
  • Produkthøjde: 20 mm
  • Produktlængde: 180 mm
  • Vægt: 0,0550kg
  • Product bredde: 37 mm

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven

Disponibel