Pensetă izolată pentru uz general, 150 mm

Cod articol.: 2820VTEE
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
Cod articol 2820VTEE
EAN / GTIN 7314150121939
Număr producător 2820VTEE
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Descriere:

  • Izolație cu acoperire ignifugă
  • Izolație cu 2 straturi, codificată cromatic pentru siguranță
  • Pentru lucrări la echipamente sub tensiune de până la 1000 V, în conformitate cu IEC 60900
  • acoperire cu 2 straturi, cu culori diferite, pentru a indica siguranța aplicării: sigur sau periculos
  • Aceasta oferă protecție și un sistem optic de avertizare
  • Dacă stratul exterior se deteriorează, culoarea mai deschisă de dedesubt devine vizibilă și avertizează operatorul
  • Fiecare sculă este testată la sfârșitul procesului de fabricație timp de 10 secunde la 10.000 V

Caracteristică:

  • Lățime vârf, mm: 3 mm
  • Grosimea vârfului, mm: 1,30 mm
  • Lungime: 145 mm
  • Greutate: 50g
  • Înălțimea produsului: 20 mm
  • Lungimea produsului: 180 mm
  • Greutate: 0,0550kg
  • Lățimea produsului: 37 mm