Pince isolée à usage général, 150 mm

Réf.: 2820VTEE
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 2820VTEE
EAN / GTIN 7314150121939
Réf. fabricant 2820VTEE
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Description:

  • Isolation ignifugée
  • Isolation à 2 couches, codée couleur pour la sécurité
  • Pour les travaux sur des équipements sous tension jusqu’à 1 000 V, conformément à la norme CEI 60900
  • Revêtement à 2 couches avec différentes couleurs pour indiquer la sécurité d’application: sûr ou dangereux
  • Elle offre une protection et un système d’alerte visuel
  • Si la couche extérieure est endommagée, la couleur plus claire qui se trouve en dessous devient visible et alerte l’opérateur
  • À la fin du processus de fabrication, chaque outil est testé pendant 10 secondes à une tension de 10 000 V

Caractéristique(s):

  • Largeur de pointe, mm: 3 mm
  • Épaisseur de pointe, mm: 1,30 mm
  • Longueur: 145 mm
  • Poids: 50 g
  • Hauteur du produit: 20 mm
  • Longueur du produit: 180 mm
  • Poids: 0,0550 kg
  • Largeur du produit: 37 mm

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier

Disponibilité