Izolirane pincete za splošno rabo, 150 mm

Št. art.: 2820VTEE
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2820VTEE
EAN/GTIN 7314150121939
Številka proizvajalca 2820VTEE
Proizvajalec/odgovorna oseba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Izolacija s protipožarno oblogo
  • 2-slojna izolacija, zaradi varnosti označena z barvnimi kodami
  • Za dela na napravah pod napetostjo do 1000 V v skladu z IEC 60900
  • 2-slojni premaz v različnih barvah za prikaz varnosti uporabe: varno ali nevarno
  • Ta zagotavlja zaščito in vizualni opozorilni sistem
  • Če se zunanji sloj poškoduje, postane vidna svetlejša barva pod njim, kar opozori uporabnika
  • Vsako orodje se ob koncu proizvodnega procesa 10 sekund preizkuša pri napetosti 10.000 V

Lastnosti:

  • Širina konice, mm: 3 mm
  • Debelina konice, mm: 1,30 mm
  • Dolžina: 145 mm
  • Masa: 50g
  • Višina izdelka: 20 mm
  • Dolžina izdelka: 180 mm
  • Masa: 0,0550kg
  • Izdelek širina: 37 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

Razpoložljivost