Kompaktowy uchwyt zaciskowy do płytek skrawających MIFR 10 do rowkowania osiowego

Nr art.: 2802068
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria MINCUT
Maks. głębokość cięcia tmax 9 mm
Min. średnica podcięcia D1 10 mm
Obszar zastosowania Wcinanie zewnętrzne, osiowe
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Długość L 100 mm
Szerokość b2 12 mm
Wysokość h1 12 mm
Rodzaj zastosowania strona prawa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2802068
EAN / GTIN 7291075327892
Numer producenta 2802068
Numer L L24140 53

Opis

Opis:

  • Uchwyt do rowkowania osiowego/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 9 mm, długość całkowita (OAL): 100 mm

Cecha szcz.:

  • minimalna średnica osiowa (DAXN) 10 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 9 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Długość głowicy (LH) 27 mm
  • Długość całkowita (OAL) 100 mm
  • Wysokość trzonu (H) 12 mm
  • Szerokość trzonka (B) 12 mm