• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MFHR 12C-10-JHP Kompaktklemmhalter für MIFR 10-Schneideinsätze zum Axial-Einstechen

Artikel-Nr.: 2802068
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MINCUT
Schnitttiefe max. tmax 9 mm
Durchmesser Einstich min. D1 10 mm
Anwendungsbereich Axiales Außen-Einstechen
Produktart Schneidenträger
Länge L 100 mm
Breite b2 12 mm
Höhe h1 12 mm
Einsatzart rechts

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2802068
EAN / GTIN 7291075327892
Herstellernummer 2802068
L-Nummer L24140 53

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 9 mm, Gesamtlänge (OAL) 100 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 10 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 9 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Kopflänge (LH) 27 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 100 mm
  • Schafthöhe (H) 12 mm
  • Schaftbreite (B) 12 mm