MFHR 12C-10-JHP Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2802068
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MINCUT
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2802068
EAN / GTIN 7291075327892
Gyártó száma 2802068
L-szám L24140 53

Leírás

Leírás:

Axiální drážkovací/soustružnický nástrojový držák, hloubka řezu, max. (CDX) 9 mm, celková délka (OAL) 100 mm.

Jellemző:

  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 10 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 9 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Fej hossza (bal) 27 mm
  • Teljes hossz (OAL) 100 mm
  • Szármagasság (H) 12 mm
  • Szár szélessége (B) 12 mm

Megfelelő termékek

Tartozékok

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "MINCUT" Összes megtekintése