MGSIR 06-06 Plné karbidové vyvrtávací tyče pro vnitřní soustružení a závitování

Artiklové číslo: 2800935
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2800935
EAN / GTIN 7291075112764
Číslo výrobce 2800935
L-číslo L23920 237

Popis

Popis:

Upínač upínacích / drážkovacích nástrojů, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 6 mm, celková délka (OAL) 59 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Funkcní šírka (WF) 3.9 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 7 mm
  • Celková délka (OAL) 59 mm