MGSIR 06-06 Internal turning and threading Solid carbid bar Dmin 8mm.

Artikelnummer: 2800935
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCARTHREAD
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800935
EAN/GTIN 7291075112764
Nummer fabrikant 2800935
L-nummer L23920 237

Omschrijving

Omschrijving:

Afschuin-/groefbeitelhouder, montagediameter machinezijde (DCONMS) 6 mm, totale lengte (OAL) 59 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Functiebreedte (WF) 3,9 mm
  • Dmin afsteken 7 mm
  • Totale lengte (OAL) 59 mm

Geschikte producten

Inserts