MGSIR 06-06 VHM-noži za notranje struženje in struženje navoja

Št. art.: 2800935
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 2800935
EAN/GTIN 7291075112764
Številka proizvajalca 2800935
L-število L23920 237

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/rezanje utorov, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 6 mm, skupna dolžina (OAL) 59 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6 mm
  • Širina funkcije (WF) 3,9 mm
  • DMin, odcep 7 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 59 mm