MGSIR 06-06 Barres en carbure monobloc pour alésage et filetage intérieurs

Réf.: 2800935
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2800935
EAN / GTIN 7291075112764
Réf. fabricant 2800935
Article hors catalogue L23920 237

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Longueur hors tout (OAL) 59 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 3.9 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 7 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 59 mm