Vpenjalno držalo Vario plus Eco ravno 0°, levo, Širina držala b: 20mm

Št. art.: 274501 20
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina držala b (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Vario Plus Eco
Širina držala b 20 mm
Vrsta uporabe levo
Notranje hlajenje da
Celotna dolžina L 112,5 mm
L1 54 mm
L2 43,5 mm
Montažni vijak 279815 9
Vpenjalni vijak 279815 24
Vpenjalna letev 279928 7
Vrsta izdelka Držalo za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 274501 20
EAN/GTIN 4067263120469
Številka proizvajalca 274501 20
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Optimalna stabilnost sistema po zaslugi večkratnega vpenjanja z vijaki in oblikovne zapore.

Primerno za:

Vario Plus Eco nosilec rezila št. 274511; 274513; 274515; 274517; 274519; 274521; 274523; 274541.

Obseg dobave:

Vklj. z montažnimi vijaki

Opomba:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče samo v povezavi z držali GARANT Master eco art. 317906–319136. Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G1/8 palca), št. 269207 in 269208.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Vario Plus Eco" Poglej vse