Supporto per cartuccia Medium / Medium-Plus, Altezza codolo h: 20mm

Codice art.: 274002 20
Sconto
176,58 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza codolo h (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Direzione di taglio: a sinistra e a destra

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza altezza codolo 20 mm
Lunghezza gradino b 18 mm
Larghezza codolo b3 30 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 85 mm
Vite di montaggio 279815 19
Spina di registro con superfici piane 279934 1
Spina di registro 279936 1
Direzione di taglio a sinistra e a destra
Tipo di prodotto Portalama

Identificazione e classificazione

Codice articolo 274002 20
EAN / GTIN 4062406095444
Codice del produttore 274002 20
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Per cartucce n. art. 274010274052; 274104274110; 274136274137.