• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Cartuccia radiale Medium / Medium-Plus, sinistra, Misura inserto: 06mm

Codice art.: 274137 06
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misura inserto (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: no
  • Possibilità di troncatura assiale: false

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di impiego sinistra
Passaggio interno per LR no
Possibilità di troncatura assiale no
tmax. 30 mm
Inserto adatto RC.T 0602
Set di viti per inserti 269028 22
Tipo di prodotto Lama di troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 274137 06
EAN / GTIN 4067263118527
Codice del produttore 274137 06
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Utensile per tornitura a copiare modulare per profondità di taglio fino a 70 mm.

Uso:

In combinazione con il portautensili n. art. 274002 o in alternativa con l’adattatore n. art. 274001 e il supporto base adatto alle lame di troncatura.

Attenzione:

Senza viti di montaggio (sono fornite con i supporti).

Download & documenti

Prodotti correlati