• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Portautensili PENTACUT PCH-17, destro, Dimensione codolo / misura inserto: 10/17mm

Codice art.: 273950 10/17
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione codolo / misura inserto (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie PENTACUT
Dimensione codolo 10 mm
Misura inserto 17 mm
Tipo di impiego destro
Passaggio interno per LR no
Profondità cave tmax 4 mm
Lunghezza della testina L1 17 mm
Lunghezza complessiva L 120 mm
HBH 2 mm
OAH 15,6 mm
Possibilità di troncatura assiale no
Denominazione originale prodotto PCHRS 10-17
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273950 10/17
EAN / GTIN 7291075389555
Codice del produttore 3337213

Descrizione

Uso:

Per lavorazioni a filo in corrispondenza degli spallamenti dei pezzi per larghezze gola da 0,25 mm a 3,18 mm.

Per:

Inserti n. art. 273956273959.

Nota:

Per portautensili destri utilizzare inserti per taglio destri; per portautensili sinistri utilizzare inserti per taglio sinistri.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "PENTACUT" Visualizza tutto