PCHLS 12-24 Utensili per inserti a 5 taglienti per scanalatura , troncatura e recessi in prossimità di spallamenti

Codice art.: 2302735
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 2302735
EAN / GTIN 7291075215212
Codice del produttore 2302735
Numero-L L23920 1404

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 4.8 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 0.8 mm, Overall Height (OAH) 21 mm, Overall Length (OAL) 120 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 4.8 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 0.8 mm
  • Head Length (LH) 19.5 mm
  • Overall Height (OAH) 21 mm
  • Overall Length (OAL) 120 mm
  • Altezza stelo (H) 12 mm
  • Profondità stelo (B) 12 mm

Download & documenti

Prodotti correlati