• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

PENTACUT PCH-17 klämhållare, Höger, Skaftdimension / skärstorlek: 10/17mm

Art-nr.: 273950 10/17
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaftdimension / skärstorlek (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie PENTACUT
Skaftmått 10 mm
Vändskärsstorlek 17 mm
Användning Höger
Invändig nej
Stickdjup tmax 4 mm
Huvudängd L1 17 mm
totallängd L 120 mm
HBH 2 mm
OAH 15,6 mm
axiell spårstickning kan göras Nej
tillverkarens beteckning PCHRS 10-17
Produktslag Skärhållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 273950 10/17
EAN/GTIN 7291075389555
Tillverkarens nummer 3337213

Benämning

Användningsdata:

För arbeten i plan på arbetsstycket vid stickbredder 0,25 mm – 3,18 mm.

Passar till:

Skärinsatser nr 273956273959.

Anmärkning:

Till högerhållare använder du högerskärinssatser, till vänsterhållare använder du vänsterskärinsatser.