Nožový držák PENTACUT PCH-17, pravý, Velikost stopky / velikost destičky: 10/17mm

Artiklové číslo: 273950 10/17
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / velikost destičky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série PENTACUT
Velikost stopky 10 mm
Velikost destiček 17 mm
Způsob použití pravý
Vnitřní chlazení ne
Hloubka zápichu tmax 4 mm
Délka hlavy L1 17 mm
Celková délka L 120 mm
HBH 2 mm
OAH 15,6 mm
Možnost axiálního upichování ne
Označení výrobce PCHRS 10-17
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273950 10/17
EAN / GTIN 7291075389555
Číslo výrobce 3337213

Popis

Použití:

Pro kompaktní práci na rameni obrobku pro šířky zápichu 0,25 mm – 3,18 mm.

Vhodné pro:

Vyměnitelné břity č. 273956273959.

Poznámka:

Pro pravé držáky používejte pravé vyměnitelné břity, pro levé držáky používejte levé vyměnitelné břity.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "PENTACUT" Zobrazit všechny