• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 10 al 14 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Inserto per troncatura, HU7310, Larghezza gola w: 4mm

Codice art.: 273697 4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    35,69 € / 1 Articolo
  • da 10 articoli
    29,74 € / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore dell’inserto S 4 mm
Lunghezza dell’inserto L 25,65 mm
Esecuzione dell’inserto neutro
Raggio punta, a destra R 0,2 mm
Raggio punta, a sinistra R 0,2 mm
Larghezza gola w 4 mm
Materiale da taglio HM
Gruppo di truciolabilità N (metalli non ferrosi)
Rivestimento senza rivestimento
Tipo HU7310
Spessore inserto T 4 mm
Tipo di prodotto Inserto per tornitura
Numero taglienti 2 pz.
Per materiale Materiali non ferrosi (N); Titan
Tipi di lavorazione Scanalatura e troncatura (EEA)
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura; sgrossatura
Condizione di taglio continuo
Peso 6 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273697 4
EAN / GTIN 4045197580436
Codice del produttore 273697 4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
350
Alluminio (a truciolo corto)
N
350
Alluminio > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
continuo
 
irregolare
 
a umido max.