Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Nu-/ Įpjovimo plokštelė, HU7310, Įpjovos plotis w: 4mm

Prekės Nr.: 273697 4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

produkto rūšis atpjovimo plokštelė
Apdirbimo metodas atskyrimas ir nupjovimas (EEE)
Pjovimo briaunų skaičius 2 vnt.
Įpjovos plotis w 4 mm
Kampo spindulys, dešinė R 0,2 mm
Rūšis HU7310
Įrankio medžiaga HM
Apdirbimo pjovimu grupė N (spalvotieji metalai)
Tinka medžiagoms NE metalai (N); Titan
Danga be dangos
Pjovimo plokštės storis S 4 mm
Pjovimo plokštės ilgis L 25,65 mm
Pjovimo plokštelės modelis neutral.
Kampo spindulys, kairė R 0,2 mm
Pjovimo plokštės storis T 4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas
Pjovimo sąlygos ištisin.
Svoris 6 g

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 273697 4
EAN / GTIN 4045197580436
Gamintojo numeris 273697 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
350
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
350
Al >10 % Si
N
280
Ti >850 N/mm²
S
50
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.