• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Plăcuţe de retezare / canelare, HU7310, Lăţime de canelare w: 4mm

Cod articol.: 273697 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    34,32 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    28,60 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă de profilat canale
Procedeu de prelucrare Canelare și despărțire (EEA)
Număr de tăişuri 2 buc.
Lăţime de canelare w 4 mm
Rază colț, dreapta R 0,2 mm
Categorie HU7310
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere N (metale neferoase)
Recomandat pentru material Materiale de prelucrat NE (N); Titan
Strat de acoperire neacoperită
Grosime plăcuță de tăiere S 4 mm
Lungime plăcuță de tăiere L 25,65 mm
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Rază colț, stânga R 0,2 mm
Placă de tăiere grosime T 4 mm
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Condiţie de tăiere permanent
Greutate 6 g

Identificare și clasificare

Cod articol 273697 4
EAN / GTIN 4045197580436
Număr producător 273697 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
350
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
350
Alu > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă