{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| type de produit | plaquette pour usinage de gorges | |
| Procédé d’usinage | rainurage et tronçonnage (EEA) | |
| Nombre de lèvres | 2 pc. | |
| Largeur de gorge w | 4 mm | |
| rayon d’angle, à droite R | 0,2 mm | |
| Nuance | HU7310 | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Groupe d’usinage | N (métaux non ferreux) | |
| Pour matériau | Titan; métaux NF (N) | |
| Revêtement | sans revêtement | |
| Epaisseur plaquette S | 4 mm | |
| Longueur plaquette L | 25,65 mm | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| rayon d’angle, à gauche R | 0,2 mm | |
| Epaisseur de plaquette T | 4 mm | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition; Finition | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Poids | 6 g |
| Référence article | 273697 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197580436 | |
| Réf. fabricant | 273697 4 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |