• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Upichovací / zapichovací destička, HU7310, Šířka zápichu w: 4mm

Artiklové číslo: 273697 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    858,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    715,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zapichovací destička
Postupy obrábění Zapichování a upichování (EEA)
Počet břitů 2 ks
Šířka upichování w 4 mm
Poloměr rohu, vpravo R 0,2 mm
Typ HU7310
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Vhodné pro materiál Neželezné materiály (N); Titan
Povlak bez povlaku
Tloušťka řezné destičky S 4 mm
Délka řezné destičky L 25,65 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Poloměr rohu, vlevo R 0,2 mm
Tloušťka řezné destičky T 4 mm
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Podmínka řezání průchozí
Hmotnost 6 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273697 4
EAN / GTIN 4045197580436
Číslo výrobce 273697 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
350
Hliník (krátké třísky)
N
350
Al > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.