• A surcharge was added to this item price.

Placa de corte de un solo filo derecha 5°, HB9140, Anchura de tronzado w / radio angular R: 5mm

Número de artículo: 273530 5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
1.145 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de tronzado w / radio angular R (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor de la placa de corte S 4,12 mm
Longitud de la placa de corte L 10,4 mm
Ejecución de la plaquita de corte derecha
Radio angular, derecha R 0,25 mm
Radio angular, izquierda R 0,25 mm
Anchura de bisel de superficie de desprendimiento C 0,8 mm
Ángulo de bisel de superficie de desprendimiento 4 grados
Anchura de tronzado w 5 mm
Modelo de rompevirutas GG
Material de corte HC-M30
Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad HC-P30
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante P
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable)
Material de corte, denominación del fabricante HB9140
Recubrimiento PVD
Tipo de producto Plaquita de tronzar
Cantidad de cortes 1 ud.
Dirección de uso derecha
Para material Acero inoxidable (M)
Procedimiento de mecanizado Corte (ESA)
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Tipo de fijación cuña
Rompevirutas
Ejecución del filo Forma biselada y redondeada (S)
Peso 4 g
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 273530 5
EAN / GTIN 4067263118336
Número del fabricante 273530 5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
110
GG (G)
K
80
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt
 
våd, maksimal
 

Descripción

Aplicación:

Para lamas de tronzado n.° 273551273558.