Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Vienbriaunė atpjovimo plokštelė į dešinę 5°, HB9140, Įpjovos plotis w / kampinis spindulys R: 5mm

Prekės Nr.: 273530 5

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo plokštės ilgis L 10,4 mm
Pjovimo plokštelės modelis dešininis
Kampo spindulys, dešinė R 0,25 mm
Kampo spindulys, kairė R 0,25 mm
Drožlių nuožulniosios plokštumos plotis C 0,8 mm
Drožlių nuožulniosios plokštumos kampas 4 laipsniai
Įpjovos plotis w 5 mm
Įrankio medžiaga HC-M30
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas HC-P30
Apdirbimo pjovimu grupė, specifinis gamintojas P
Apdirbimo pjovimu grupė M (nerūdijantis plienas)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HB9140
Danga AlTiN
produkto rūšis atpjovimo plokštelė
Pjovimo briaunų skaičius 1 vnt.
Antgalių įtaisas dešininis
Tinka medžiagoms nerūdijantis plienas (M)
Apdirbimo metodas nupjovimas (ESA)
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas
Drožlialaužis taip
Pjovimo briaunų modelis nuožuln. ir suapvalint. (S)
Pjovimo sąlygos pertraukiamas
Naudojimo galimybių skaičius 1 vnt.
Svoris 4 g
Turinys 1 vnt.
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 273530 5
EAN / GTIN 4067263118336
Gamintojo numeris 273530 5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
200
Plienas <750 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
160
Plienas <1100 N/mm²
P
140
Plienas <1400 N/mm²
P
110
Ketus (G)
K
80
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
pertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Paskirtis:

Atpjovimo peiliams Nr. 273551273558.