{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Verso di inserimento | sinistra | |
| Serie | simturn AX | |
| Denominazione originale prodotto | simturn AX Kopiereinsatz links | |
| Esecuzione dell’inserto | sinistra | |
| Diametro esterno D | 5 mm | |
| Per fori a partire da Dmin | 5 mm | |
| Profondità di taglio max. ap max | 0,5 mm | |
| Rivestimento | con rivestimento | |
| Tipo di prodotto | Inserto da stozzatura di cave senza smusso |
| Codice articolo | 270656 5 | |
| EAN / GTIN | 2050002079038 | |
| Codice del produttore | A05.JCA4.A | |
| Produttore/persona responsabile | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |