Kopirni nož simturn AX, levi, L2 = 20 mm, ⌀ Dmin: 5mm

Št. art.: 270656 5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ Dmin (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Smer uporabe leve
Serija simturn AX
Oznaka proizvajalca simturn AX Kopiereinsatz links
Izvedba rezalne plošče leve
Zunanji premer D 5 mm
za izvrtine od Dmin 5 mm
Največje priporočeno delovno območje globine reza ap max 0,5 mm
Prevleka prevlečeno
vrsta izdelka Rezalni vložek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 270656 5
EAN/GTIN 2050002079038
Številka proizvajalca A05.JCA4.A
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
400
Al > 10% Si
N
240
Jeklo < 500 N/mm
P
180
Jeklo < 900 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Podobna izvedba (novo vpenjanje) prejšnje številke artiklov 240110–240135.
Premaz: X800 (naslednik premaza GN39)

Primerno za:

Vpenjalno držalo št. 270531–270536 in 270539–270544.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov