Inserto di copiatura simturn AX, sinistro, L2 = 20 mm, ⌀ Dmin: 4mm

Codice art.: 270656 4
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
40 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Dmin (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Verso di inserimento sinistra
Serie simturn AX
Denominazione originale prodotto simturn AX Kopiereinsatz links
Esecuzione dell’inserto sinistra
Diametro esterno D 5 mm
Per fori a partire da Dmin 4 mm
Profondità di taglio max. ap max 0,3 mm
Rivestimento con rivestimento
Tipo di prodotto Inserto da stozzatura di cave senza smusso

Identificazione e classificazione

Codice articolo 270656 4
EAN / GTIN 2050002079021
Codice del produttore A05.JCA3.A
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
400
Alluminio > 10% Si
N
240
Acciaio < 500 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione simile agli ex codici articolo 240110240135 (nuovo sistema di bloccaggio).
Rivestimento: X800 (versione successiva del rivestimento GN39).

Per:

Portautensili n. art. 270531270536 e 270539270544.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "simturn AX" Visualizza tutto