{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Verso di inserimento | sinistra | |
| Serie | simturn AX | |
| Denominazione originale prodotto | simturn AX Kopiereinsatz links | |
| Esecuzione dell’inserto | sinistra | |
| Diametro esterno D | 8 mm | |
| Per fori a partire da Dmin | 8 mm | |
| Profondità di taglio della zona di lavoro consigliata, max. ap max | 0,6 mm | |
| Rivestimento | con rivestimento | |
| Tipo di prodotto | Inserto da stozzatura di cave senza smusso |
| Codice articolo | 270656 8 | |
| EAN / GTIN | 2050002079052 | |
| Codice del produttore | A08.JCBP.A | |
| Produttore/persona responsabile | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |