{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Tør bearbejdning | betinget egnet | |
| Olie | egnet | |
| Luft | betinget egnet | |
| Tykkelse, skæreplatte S | 5 mm | |
| Længde, skæreplatte L | 44,5 mm | |
| Udførelse, skæreplatte | Venstre | |
| Skæremateriale | HC | |
| Spåntagningsgruppe | K (støbejern); M (rustfrit stål); P (Stål) | |
| Værktøjsanvendelsesgruppe | Kopiereinsatz Innendrehen links | |
| Skærestof, producentbetegnelse | X800 | |
| Belægning | belagt | |
| Monteringstype, skæreplade | C (uden hul, fastspændt fra oven) | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter | ZYL | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter i henhold til ISO TS 13399-60 | ZYL | |
| produkttype | Skæreforsats | |
| Med ISO-kode | ja | |
| Antal skær | 1 stk. | |
| Indsatsretning | Venstre | |
| Bearbejdningsprocesser | profilboring (BPB) | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 270656 5 | |
| EAN/GTIN | 2050002079038 | |
| Producentnummer | A05.JCA4.A | |
| Producent/ansvarlig person | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |