{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | HC | |
| Dirección de uso | izquierda | |
| Refrigeración interior | no | |
| Para material | Acero (P); Acero inoxidable (M); Fundición de acero (K); Latón | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | simturn AX Kopiereinsatz links | |
| Ejecución de la plaquita de corte | izquierda | |
| Desplazamiento central f | 2,25 mm | |
| Diámetro exterior D | 5 mm | |
| Para taladros a partir de Dmin | 5 mm | |
| Profundidad de corte ap, máx. | 0,5 mm | |
| Grupo de arranque de virutas | K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | X800 | |
| Recubrimiento | con recubrimiento | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | ZYL00500105 | |
| Tipo de producto | Placa de corte | |
| Tipo de fijación | Apriete | |
| Condición de corte | sistema continuo | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 270656 5 | |
| EAN / GTIN | 2050002079038 | |
| Número del fabricante | A05.JCA4.A | |
| Fabricante/responsable | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |