• Gentili clienti, a causa del cambio catalogo, dal 31/07 al 01/08 potrebbero esserci delle temporanee limitazioni del nostro sito . Grazie per la comprensione.

Barra alesatrice MINCUT, destra, ⌀ Codolo / Misura inserto: 10/8mm

Codice art.: 270420 10/8
copia
Nuovo prodotto
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
⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MINCUT
⌀ Codolo Ds 10 mm
Misura inserto 8 mm
Tipo di impiego destra
Passaggio interno per LR
Spostamento centrale L3 7,4 mm
Ampiezza funzionale f1 1,4 mm
Lunghezza complessiva L 102,5 mm
⌀ di raffreddamento d5 5 mm
Ampiezza radiale f2 4,5 mm
Lunghezza della testina l2 12,5 mm
Raggio R 3,8 mm
Denominazione originale prodotto MIFHR 10C-8
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 270420 10/8
copia
EAN / GTIN 7291075262384
copia
Codice del produttore 2801522
copia

Descrizione

Uso:

Per operazioni di troncatura assiale e tornitura con campo di diametro da 8 mm a 17 mm.

Per:

Inserti n. art. 270422270429.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MINCUT" Visualizza tutto

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript