MINCUT boorstang 10/8 mm

Artikelnummer: 270420 10/8
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Serie MINCUT
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Plaatafmeting 8 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling ja
Middenverplaatsing L3 7,4 mm
Functionele breedte f1 1,4 mm
Totale lengte L 102,5 mm
Koelings-⌀ d5 5 mm
radiale breedte f2 4,5 mm
Koplengte l2 12,5 mm
Radius R 3,8 mm
Fabrikantnummer MIFHR 10C-8
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 270420 10/8
EAN/GTIN 7291075262384
Nummer fabrikant 2801522

Omschrijving

Toepassing:

Voor axiaal insteken en steekdraaien in het diameterbereik 8 mm – 17 mm.

T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 270422270429.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MINCUT" Bekijk alles
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
    Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen