TDAT 070104 HB7410

Codice art.: 268640 HB7410
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    17,28 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    14,40 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
476 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto TDAT 070104
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo HB7410
Materiale da taglio HM
Impiego principale Ti
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli TIS
Profondità di taglio ap 0,05 mm - 0,23 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,23 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 40 m/min - 90 m/min
Rivestimento TiN
Numero di sostituzioni/taglienti 3
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 268640 HB7410
EAN / GTIN 4062406057855

Tabella dati

continuo
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Tipo Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello