TDAT 070104 HB7410

Št. art.: 268640 HB7410
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    16,62 € / kos
  • od 10 kos
    13,85 € / kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
476 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice TDAT 070104
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst HB7410
Rezalni material HM
Glavna uporaba Ti
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov TIS
Globina reza ap 0,05 mm - 0,23 mm
Podajanje f 0,05 mm/v - 0,23 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 40 m/min - 90 m/min
Prevleka TiN
Število zamenljivih ploščic/rezil 3
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 268640 HB7410
EAN/GTIN 4062406057855

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja
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
    Zvrst Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico