TDAT 070104 HB7410

Tuote nro.: 268640 HB7410
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    19,11 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    15,93 € / kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
776 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä TDAT 070104
Nirkon säde 0,4 mm
Laji HB7410
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue Ti
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja TIS
Lastuamissyvyys ap 0,05 mm - 0,23 mm
Syöttö f 0,05 mm/kierr. - 0,23 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 40 m/min - 90 m/min
Pinnoitus TiN
Vaihtojen/terien lukumäärä 3
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 268640 HB7410
EAN / GTIN 4062406057855

Käyttötaulukko

jatkuva
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Laji Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin