TDAT 070104 HB7410

Art-nr: 268640 HB7410
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    210,59  SEK / st.
  • Från 10st.
    175,56  SEK / st.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
476 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär TDAT 070104
Hörnradie 0,4 mm
Sort HB7410
Skärmaterial VHM
Primäranvändning Ti
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare TIS
Skärdjup ap 0,05 mm - 0,23 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,23 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 40 m/min - 90 m/min
Beläggning TiN
Antal byten/skär 3
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 268640 HB7410
EAN/GTIN 4062406057855

Användningstabell

kontinuerligt
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Sort Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen