TDAT 070104 HB7410

Réf.: 268640 HB7410

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    16,70 € / Unité
  • De 10 Unité
    13,92 € / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
776 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette TDAT 070104
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HB7410
Type d'outils Carbure
Application principale Ti
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux TIS
Prof. coupe ap 0,05 mm - 0,23 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,23 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 40 m/min - 90 m/min
Revêtement TiN
Nombre de changements/dents 3
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268640 HB7410
EAN / GTIN 4062406057855

Tableau d’application

Continue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Nuance Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier