TDAT 070104 HB7410

Artikelnummer: 268640 HB7410

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 16,62 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 13,85 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
476 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat TDAT 070104
Hoekradius 0,4 mm
Soort HB7410
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing Ti
Snedecondities continu
Spaanbreker TIS
Snijdiepte ap 0,05 mm - 0,23 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,23 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 40 m/min - 90 m/min
Coating TiN
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 268640 HB7410
EAN/GTIN 4062406057855

Toepassingstabel

Continu
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder
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
    Soort Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen